Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAF Typ: 26203 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 420m³/h PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:11266378
  • Hersteller:52 181-093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.520,50 €/ Stückexkl. MwSt

7.628,99 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAF
Typ
26203
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 40000 bis 420000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
420 m³/h
Kv-Wert
von 40 bis 420 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
EN-JL1040
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Ablass
Nein
Mit Stellungsanzeige
Ja