4.053,60 €/ Stückexkl. MwSt
4.742,71 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | STAF |
Typ | 26203 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 6500 bis 300000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 300 m³/h |
Kv-Wert | von 6.5 bis 300 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | AMETAL |
Material Spindel | AMETAL |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Nippel | AMETAL |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Mit Ablass | Nein |
Mit Stellungsanzeige | Ja |