24.840,00 €/ Stückexkl. MwSt
29.062,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | STAF |
Typ | 26203 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN400 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 125000 bis 2780000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 2780 m³/h |
Kv-Wert | von 125 bis 2780 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | Messing |
Material Spindel | AMETAL |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Nippel | AMETAL |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |