Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAF Typ: 26203 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 120m³/h PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11022701
  • Hersteller:52 181-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.251,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.464,72 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAF
Typ
26203
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 2000 bis 120000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
120 m³/h
Kv-Wert
von 2 bis 120 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
EN-JL1040
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Ablass
Nein
Mit Stellungsanzeige
Ja