141,75 €/ Stückexkl. MwSt
165,85 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | STAD |
Typ | 26123N |
Material Gehäuse | AMETAL |
Werkstoffqualität | Entzinkungsbeständiges Messing |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN20 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 520 bis 5370 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 5.37 m³/h |
Kv-Wert | von 0.52 bis 5.37 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | AMETAL |
Material Spindel | AMETAL |
Material Deckel | AMETAL |
Material Nippel | AMETAL |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Mit Ablass | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Ja |