Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26113 Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 5.37m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13416238
  • Hersteller:52 851-120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

126,00 €/ Stückexkl. MwSt

147,42 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAD
Typ
26113
Material Gehäuse
AMETAL
Werkstoffqualität
Entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN20
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 520 bis 5370 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
5.37 m³/h
Kv-Wert
von 0.52 bis 5.37 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
AMETAL
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja