Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26113 Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 2.3m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13416234
  • Hersteller:52 851-115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

109,80 €/ Stückexkl. MwSt

128,47 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAD
Typ
26113
Material Gehäuse
AMETAL
Werkstoffqualität
Entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN20
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 120 bis 2300 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
2.3 m³/h
Kv-Wert
von 0.12 bis 2.3 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
AMETAL
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja