Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26113 Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 13.6m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13416245
  • Hersteller:52 851-132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

175,05 €/ Stückexkl. MwSt

204,81 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAD
Typ
26113
Material Gehäuse
AMETAL
Werkstoffqualität
Entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN20
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 1160 bis 13600 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
13.6 m³/h
Kv-Wert
von 1.16 bis 13.6 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
AMETAL
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja