2.828,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.308,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | Statico SU |
Typ | 1842 |
Material Gehäuse | Stahl |
Faßgröße | 500 l |
Gewindeanschluss Fass | Außengewinde (BSPP) |
Abmessungen Gewindeanschluss Fass | 3/4" (20) |
Vordruck | 3.5 bar |
Enddruck | 6 bar |
Durchmesser | 680 mm |
Höhe | 1588 mm |
Material Ventil | Messing |
Material Faltenbalg | Butyl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 5 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Für Zapfwasser | Nein |