Eriks
TA

TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 400l Vordruck: 3.5bar Enddruck: 6bar

  • ERIKS:12712557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Ausdehnungsgefäß verfügt über einen genialen einfachen Aufbau. Die robuste Konstruktion und ein Betrieb ohne externe Energiequellen machen es zum am meisten verwendeten Druckhaltesysteme im unteren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

2.372,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.775,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
Statico SU
Typ
1842
Material Gehäuse
Stahl
Faßgröße
400 l
Gewindeanschluss Fass
Außengewinde (BSPP)
Abmessungen Gewindeanschluss Fass
3/4" (20)
Vordruck
3.5 bar
Enddruck
6 bar
Durchmesser
620 mm
Höhe
1499 mm
Material Ventil
Messing
Material Faltenbalg
Butyl
Min. Dauertemperatur (Medium)
5 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Für Zapfwasser
Nein