1.403,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.641,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | Statico SU |
Typ | 1842 |
Material Gehäuse | Stahl |
Faßgröße | 300 l |
Gewindeanschluss Fass | Außengewinde (BSPP) |
Abmessungen Gewindeanschluss Fass | 3/4" (20) |
Vordruck | 1.5 bar |
Enddruck | 3 bar |
Durchmesser | 560 mm |
Höhe | 1451 mm |
Material Ventil | Messing |
Material Faltenbalg | Butyl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 5 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Für Zapfwasser | Nein |