139,50 €/ Stückexkl. MwSt
163,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | Statico SD |
Typ | 1841 |
Material Gehäuse | Stahl |
Faßgröße | 8 l |
Gewindeanschluss Fass | Außengewinde (BSPP) |
Abmessungen Gewindeanschluss Fass | 1/2" (15) |
Vordruck | 4 bar |
Enddruck | 10 bar |
Durchmesser | 314 mm |
Höhe | 166 mm |
Material Ventil | Messing |
Material Faltenbalg | Butyl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 5 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Für Zapfwasser | Nein |