Eriks
TA

TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SD Typ: 1841 Faßgröße: 8l Vordruck: 1bar Enddruck: 3bar

  • ERIKS:12712537
Image 1
Das Ausdehnungsgefäß verfügt über einen einfachen Aufbau. Die robuste Konstruktion und ein Betrieb ohne externe Energiequellen machen es zum am meisten verwendeten Druckhaltesystem im unteren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

111,50 €/ Stückexkl. MwSt

130,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
Statico SD
Typ
1841
Material Gehäuse
Stahl
Faßgröße
8 l
Gewindeanschluss Fass
Außengewinde (BSPP)
Abmessungen Gewindeanschluss Fass
1/2" (15)
Vordruck
1 bar
Enddruck
3 bar
Durchmesser
314 mm
Höhe
166 mm
Material Ventil
Messing
Material Faltenbalg
Butyl
Min. Dauertemperatur (Medium)
5 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Für Zapfwasser
Nein