Eriks
TA

TA Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 1m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP

  • ERIKS:13447325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,85 €/ Stückexkl. MwSt

143,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Typ
34743
Geeignet für Typ/Serie
TBV-CM/TBV-CMP
Übertragung
Linear
Anschlussspannung (Angabe)
24V AC/DC
Explosionsgeschützt
Nein
Art der Regelung
Modulierend
Länge des Anschlusskabels
1 m
Elektrischer Anschluss
M30x1,5