Eriks
TA

TA Elektrischer Antrieb Typ: 24743 Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 2m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV

  • ERIKS:13461249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,60 €/ Stückexkl. MwSt

56,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Typ
24743
Geeignet für Typ/Serie
TBV
Übertragung
Linear
Anschlussspannung (Angabe)
24V AC/DC
Explosionsgeschützt
Nein
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Länge des Anschlusskabels
2 m
Elektrischer Anschluss
M30x1,5