Eriks
TA

TA Durchflussbegrenzer Serie: TA-COMPACT-P Typ: 26361 Dynamisch AMETAL KVS-Wert: 3.7m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) DN15

  • ERIKS:13461292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,00 €/ Stückexkl. MwSt

146,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
TA-COMPACT-P
Typ
26361
Material Gehäuse
Ametal
Nennweite
DN15
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Verfahrweg
von 44 bis 245 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
0.245 m³/h
Kv-Wert
von 0.04 bis 0.245 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C