Eriks
TA

TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 5.5m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11520542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

309,60 €/ Stückexkl. MwSt

362,23 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAP
Typ
26903
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
5.5 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C