Eriks
TA

TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 12.8m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11553980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

460,80 €/ Stückexkl. MwSt

539,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAP
Typ
26903
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
12.8 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C