Eriks
TA

TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 1.4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11520540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

249,30 €/ Stückexkl. MwSt

291,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
STAP
Typ
26903
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
1.4 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C