229,50 €/ Stückexkl. MwSt
268,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | ZUM |
Typ | 2845 |
Typ Abscheider | Schmutz |
Anwendung | Heizung |
Material | Messing |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Durchlassfähigkeit | 7.2 m³/h |
Mit Magnet | Ja |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |