Eriks
TA

TA Abscheider Schmutz Serie: ZUD Typ: 2844 Messing Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,50 €/ Stückexkl. MwSt

176,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
ZUD
Typ
2844
Typ Abscheider
Schmutz
Anwendung
Heizung
Material
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Durchlassfähigkeit
2.3 m³/h
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C