Eriks
TA

TA Abscheider Luft Serie: ZUV Typ: 2843 Messing Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,50 €/ Stückexkl. MwSt

160,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
ZUV
Typ
2843
Typ Abscheider
Luft
Anwendung
Heizung
Material
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Durchlassfähigkeit
2.3 m³/h
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C