150,50 €/ Stückexkl. MwSt
176,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | ZUV |
Typ | 2843 |
Typ Abscheider | Luft |
Anwendung | Heizung |
Material | Messing |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Durchlassfähigkeit | 3.8 m³/h |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |