2.152,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.517,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | ZIO |
Typ | 2850 |
Typ Abscheider | Luft |
Anwendung | Heizung |
Material | Stahl |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Durchlassfähigkeit | 65 m³/h |
Filterinhalt | 16 l |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |