Eriks
TA

TA Abscheider Luft Serie: ZIO Typ: 2850 Stahl Flansch DN150

  • ERIKS:12712038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.548,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.321,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
ZIO
Typ
2850
Typ Abscheider
Luft
Anwendung
Heizung
Material
Stahl
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Durchlassfähigkeit
222 m³/h
Filterinhalt
51 l
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C