362,00 €/ Stückexkl. MwSt
423,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TA |
Serie | ZUKM |
Typ | 2847 |
Typ Abscheider | Luft/ Schmutz |
Anwendung | Heizung |
Material | Messing |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Durchlassfähigkeit | 2.3 m³/h |
Mit Magnet | Ja |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |