Eriks
TA

TA Abscheider Luft/ Schmutz Serie: ZUKM Typ: 2847 Messing Mit Magnet Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12712032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

469,00 €/ Stückexkl. MwSt

548,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TA
Serie
ZUKM
Typ
2847
Typ Abscheider
Luft/ Schmutz
Anwendung
Heizung
Material
Messing
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Durchlassfähigkeit
10.2 m³/h
Mit Magnet
Ja
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C