209,20 €/ Stückexkl. MwSt
244,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFH |
Typ | Flanged Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Länge | 148 mm |
Höhe | 103 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117 mm |