Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST UCFH203-17M-OEC, Geflanschte Lagereinheit, Kugellager, Klemmschrauben-Befestigung, Kunststoff Gehäuse

  • ERIKS:12655499
  • Hersteller:UCFH203-17M-OEC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIONEN
  • Die Typen UFL und UCFH verfügen über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination ( UCFL-Typen besitzen eine gerippte Rückseite)
  • Gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
  • Erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
  • Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)- Max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°
KOMPONENTEN
Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi. Selbstausrichtende Hochpräzisions- Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert. Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing. Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301). Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)
Zur Liste hinzufügen

38,76 €/ Stückexkl. MwSt

45,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Flanged Bearing Unit
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Länge
100 mm
Höhe
56 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm