Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Sterngriff mit Schraube KNM-50H32-M825

  • ERIKS:13677266
  • Hersteller:13468
Image 1
Zange: geeignet zum schneiden von Profilen mit geraden Seiten
Schneidebereich: max Länge 110 mm; max Dicke 4 mm
Gewicht: 540 g
Zangenlänge: 275 mm
Zur Liste hinzufügen

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST