Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Sterngriff mit Schraube KNM-50H32-M1020

  • ERIKS:13677268
  • Hersteller:13470
Image 1
Zange: geeignet zum schneiden von Profilen mit geraden Seiten
Schneidebereich: max Länge 110 mm; max Dicke 4 mm
Gewicht: 540 g
Zangenlänge: 275 mm
Zur Liste hinzufügen

5,01 €/ Stückexkl. MwSt

5,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST