Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Sterngriff mit Schraube KNM-40H26-M1025

  • ERIKS:13677258
  • Hersteller:13460
Image 1
Zange: geeignet zum schneiden von Profilen mit geraden Seiten
Schneidebereich: max Länge 110 mm; max Dicke 4 mm
Gewicht: 540 g
Zangenlänge: 275 mm
Zur Liste hinzufügen

4,80 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 108Mindestbestellmenge: 108

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST