Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Sterngriff mit Schraube KNM-25H16-M610

  • ERIKS:13677235
  • Hersteller:13434
Image 1
Zange: geeignet zum schneiden von Profilen mit geraden Seiten
Schneidebereich: max Länge 110 mm; max Dicke 4 mm
Gewicht: 540 g
Zangenlänge: 275 mm
Zur Liste hinzufügen

3,59 €/ Stückexkl. MwSt

4,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST