Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Sterngriff mit Schraube KNM-20H13-M615

  • ERIKS:13677232
  • Hersteller:13423
Image 1
Zange: geeignet zum schneiden von Profilen mit geraden Seiten
Schneidebereich: max Länge 110 mm; max Dicke 4 mm
Gewicht: 540 g
Zangenlänge: 275 mm
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST