53,81 €/ Stückexkl. MwSt
62,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 164 mm |
Höhe | 95 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117 mm |