Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Umlenkkettenrad einteilig 821-25R35M-R

  • ERIKS:13676446
  • Hersteller:12091
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
25
Lochkreisdurchmesser
153.2
Außendurchmesser
155 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
821 (VG-LBP)