Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Umlenkkettenrad einteilig 821-25R25M-R

  • ERIKS:13676444
  • Hersteller:12089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,41 €/ Stückexkl. MwSt

78,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
25
Lochkreisdurchmesser
153.2
Außendurchmesser
155 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
821 (VG-LBP)