Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Rücklaufkettenrad geteilt gleitend 2251-20R45M-RS

  • ERIKS:12662640
  • Hersteller:2251-20R45M-RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
45 mm
Anzahl Zähne
20
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
162.4
Außendurchmesser
162 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2251-2252