Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Rücklaufkettenrad geteilt gleitend 2120-36R30M-RS

  • ERIKS:12662706
  • Hersteller:10878829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,32 €/ Stückexkl. MwSt

34,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
36
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
145.7
Außendurchmesser
147.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2120-2120M-2121