Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Rücklaufkettenrad geteilt gleitend 2120-24R35M-RS

  • ERIKS:12662700
  • Hersteller:10878821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,05 €/ Stückexkl. MwSt

28,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
24
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
97.3
Außendurchmesser
99.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2120-2120M-2121