Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Rücklaufkettenrad geteilt 882-12R40M-RS

  • ERIKS:13676455
  • Hersteller:12122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,42 €/ Stückexkl. MwSt

39,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
12
Lochkreisdurchmesser
147.2
Außendurchmesser
149.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)