31,76 €/ Stückexkl. MwSt
37,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 10 |
Lochkreisdurchmesser | 123.3 |
Außendurchmesser | 125 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP) |