Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Rücklaufkettenrad geteilt 882-10R25M-RS

  • ERIKS:13678837
  • Hersteller:121013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,76 €/ Stückexkl. MwSt

37,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
10
Lochkreisdurchmesser
123.3
Außendurchmesser
125 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)