Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2251-16S40M-DS

  • ERIKS:12662618
  • Hersteller:2251-16S40M-DS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,61 €/ Stückexkl. MwSt

25,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
130.2
Außendurchmesser
130 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2251-2252