Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-15S60M-D

  • ERIKS:13679685
  • Hersteller:123223
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
63.5 mm
Teilung
2.5 in
Bohrung
60 mm
Anzahl Zähne
15
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
305.42
Außendurchmesser
306.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2630