41,58 €/ Stückexkl. MwSt
48,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 63.5 mm |
Teilung | 2.5 in |
Bohrung | 60 mm |
Anzahl Zähne | 10 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 205.49 |
Außendurchmesser | 203.4 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 2630 |