Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-16S60M-D

  • ERIKS:12662720
  • Hersteller:2508-16S60M-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,93 €/ Stückexkl. MwSt

59,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
60 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
260.39
Außendurchmesser
259.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2508