26,13 €/ Stückexkl. MwSt
30,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 35 mm |
Anzahl Zähne | 10 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 123.3 |
Außendurchmesser | 122 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P |