21,11 €/ Stückexkl. MwSt
24,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 18 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 146.3 |
Außendurchmesser | 146.8 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M |