24,05 €/ Stückexkl. MwSt
28,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Bohrung | 35 mm |
Anzahl Zähne | 20 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 162.4 |
Außendurchmesser | 162 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 2251-2252 |